Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität radial 27mH, 250VAC, 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865593
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82722A2501N001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Ringkerndrossel
epcos drosselspule
Induktivität radial, Typ=B82722A2501N001, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=22.3 mm, Dämpfung=-999, Höhe=13.3 mm, Induktivität=27 mH, Kapazität=-999, Länge=22.7 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.2 Ω, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=500 mA, Pins=4, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Netzleitungsdrossel, Verpackung=Behälter, Serien=B82722
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
20 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Induktivität radial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 1,69*
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 2,03*
600
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,13*
Lager 115
300
1
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 4,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.