Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, Axial, 47uH, 500mOhm, 800mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865457
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82144A2473J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, Axial, Typ=B82144A2473J000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5.2 mm, Eigenresonanzfrequenz=5 MHz, Induktivität=47 µH, Länge=12 mm, Maximaler DC-Widerstand=500 mΩ, Nennstrom=800 mA, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=2.52 MHz, Toleranz (±)=5 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=B82144-A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
5 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität, Induktivität, Axial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
1500
Frei Haus
ab € 0,185*
€ 0,26*
10
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,33*
Lager 115
149
3
€ 5,95*
ab € 0,2554*
€ 0,4952*
10
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,506*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4952*
€ 0,58929
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,4552*
€ 0,54169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4014*
€ 0,47767
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3814*
€ 0,45387
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3454*
€ 0,41103
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3254*
€ 0,38723
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3154*
€ 0,37533
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2554*
€ 0,30393
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,4856* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.