Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 20/6 core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865346
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66311G0090X127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
E 20/6 core, Typ=B66311G0090X127, Breite=5.9 mm, Effektive Magnetpfadlänge Ie=46.3 mm, Höhe=10.1 mm, Induktivität AL=363 nH, Länge=20.4 mm, Relative magnetische Permeabilität=415, Wirksame Querschnittsfläche Ae=32.1 mm², Luftspalt=0.09 mm mit Spalten, Kerngrösse=E20/10/6, Kernmaterialgüte=N27 N87
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
3,7 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: E 20/6 core
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4410
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,33*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,48*
Lager 115
6444
3
€ 5,95*
ab € 0,4382*
€ 0,8207*
1 Tag
2751
1
€ 14,99*
ab € 0,319*
€ 0,987*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,8207*
€ 0,97663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7307*
€ 0,86953
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6344*
€ 0,75494
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5882*
€ 0,69996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5482*
€ 0,65236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5182*
€ 0,61666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,4621* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66206A2010X000
ab € 0,295*
Zubehör
Epcos
B66206B1110T001
ab € 0,74*
Zubehör
Epcos
B66206W1110T001
ab € 0,738*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.