Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spulenkörper, 1 Kammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865282
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65814N1012D001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spulenkörper
spulenkörper epcos
spulenkörper rm
Spulenkörper, 1 Kammer, Typ=B65814N1012D001, Durchmesser=12.5 mm, Höhe=13.55 mm, Länge=-888, Aufnahmeschaft=Spulenkörper, Für den Einsatz mit=Ferritkern RM 10/RM 10 LP, Material Zubehör=Duroplast
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
21 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1,46 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Spulenkörper, 1 Kammer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,98*
1
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 2,01*
5
€ 8,95*
ab € 1,55*
€ 2,37*
1 Tag
914
1
€ 14,99*
ab € 0,768*
€ 2,86*
Lager 115
280
1
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.