Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritzubehör Polyterephthalat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15865061
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65662B0000T001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spulenkörper
Ferritzubehör, Typ=B65662B0000T001, Breite=9 mm, Durchmesser=17.8 mm, Höhe=-888, Länge=-888, Aufnahmeschaft=Spulenkörper, Für den Einsatz mit=Ferritkern P 22 x 13, Material Zubehör=Polyterephthalat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferritzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,39*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,44*
4
€ 6,90*
ab € 0,206*
€ 0,597*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3237*
€ 0,7064*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7064*
€ 0,84062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6126*
€ 0,72899
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5237*
€ 0,6232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4637*
€ 0,5518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4037*
€ 0,4804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3737*
€ 0,4447
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3237*
€ 0,3852
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.