Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETD-Kern ETD44/22/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15862594
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66365G0000X187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
ETD-Kern, Typ=B66365G0000X187, Breite=15.2 mm, Effektive Magnetpfadlänge Ie=103 mm, Höhe=22.5 mm, Induktivität AL=3.5 µH, Länge=43.8 mm, Relative magnetische Permeabilität=1650, Wirksame Querschnittsfläche Ae=173 mm², Luftspalt=Un-gapped, Kerngrösse=ETD44/22/15, Kernmaterialgüte=N87
Weitere Suchbegriffe: ETD-Kern
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
144
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,71*
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,10*
Lager 115
78
1
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,83*
1
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 3,86*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66366W1018T001
ab € 1,16*
Zubehör
Epcos
B66366A2000X000
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.