Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, Axial, 1uH, 160mOhm, 1.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15862326
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108S1102K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, Axial, Typ=B78108S1102K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Eigenresonanzfrequenz=205 MHz, Induktivität=1 µH, Länge=9.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=160 mΩ, Nennstrom=1.2 A, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=7.96 MHz, Toleranz (±)=10 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=B78108S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
3 mm
Tiefe:
72 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität, Induktivität, Axial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,166*
1
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,213*
1 Tag
3593
10
€ 14,99*
ab € 0,108*
€ 0,33*
Lager 115
6920
5
€ 5,95*
ab € 0,2631*
€ 0,5584*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5584*
€ 0,6645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4857*
€ 0,57798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3731*
€ 0,44399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3231*
€ 0,38449
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,792* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.