Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, Axial, ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15831706
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     WBC2.5/A-4B1-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität
Induktivität, Axial, Typ=WBC2.5/A-4B1-Z, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=6 mm, Eigenresonanzfrequenz=180 MHz, Induktivität=-999, Länge=14 mm, Sättigungsstrom=-999, Toleranz (±)=-999, Abschirmung=Ungeschirmt, Verpackung=Bulk, Serien=WBC2.5/A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
7 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
1,56 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, Axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.