Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, Axial, 10uH, 490mOhm, 680mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15830188
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108S1103K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, Axial, Typ=B78108S1103K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Eigenresonanzfrequenz=35 MHz, Induktivität=10 µH, Länge=9.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=490 mΩ, Nennstrom=680 mA, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=2.52 MHz, Toleranz (±)=10 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=B78108S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,350 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Induktivität, Axial
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,0902*
€ 0,1204*
5000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,142*
1
€ 6,90*
ab € 0,0916*
€ 0,1673*
10
€ 6,90*
ab € 0,0832*
€ 0,286*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2205*
€ 0,4711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4711*
€ 0,56061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3665*
€ 0,43614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3105*
€ 0,3695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2805*
€ 0,3338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2705*
€ 0,3219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.