Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klappferrit Ø ≤ 12.5 mm 273 Ohm @ 100 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15811484
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappferrit
klappferrit
Klappferrit Sicherheitsverschluss: Ohne Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0 Farbe: grau Frequenz: @ 100 MHz Gehäusematerial: Polyamid (PA 6) Kernmaterial: 4 W 620 Impedanz: 273 Ohm Impedanz @ 100 MHz: 273 Ohm Impedanz @ 25 MHz: 155 Ohm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
0.077 kg
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0.077 kg
Breite:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.