Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntransformator 230 VAC - 230 VAC 600VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15627724
Hersteller:
     Tufvassons Transformator
Herst.-Nr.:
     PFM600 230/230VM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trenntrafo
Trenntransformator
trenntrafo primär 230v
trenntrafo
Trenntransformator, Typ=PFM600 230/230VM, Breite=162 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=140 mm, Leistung=600 VA, Länge=280 mm, Nennstrom=3 A, Testspannung=4.2 kV, Anschlussart=Typ C Stecker, Montageart=Wandmontage, Schutzart=IP30, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=230 VAC, Serien=PFM Series
Weitere Suchbegriffe: trenntrafo 600va
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,36*
€ 513,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,80*
€ 497,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,76*
€ 460,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,46*
€ 451,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,72*
€ 418,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.