Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkerntransformator, 400VA, 2x 24 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15613831
Hersteller:
     Noratel
Herst.-Nr.:
     AA-98044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
noratel ringkerntrafo
ringkerntrafo
Ringkerntransformator, Typ=AA-98044, Ausgänge=2, Durchmesser=140 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=48 Hz, Höhe=60 mm, Leistung=400 VA, Länge=-999, Anschlussart=Kabel, 200 mm, Kerntyp=Bandgewickelt, Montageart=Chassismontage, Schutzart=IP00, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=2x 24 VAC, Sekundärstrom=2x 8.3 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LK
Höhe:
100 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
3347 g
Breite:
167 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Weitere Suchbegriffe: ringkerntrafo 400va
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.