Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkerntransformator, 120VA, 2x 25 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15612828
Hersteller:
     Noratel
Herst.-Nr.:
     TI-044223-ME-ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
noratel ringkerntrafo 120va
ringkerntrafo
Ringkerntransformator, Typ=TI-044223-ME-ES, Ausgänge=2, Durchmesser=95 mm, Effizienz=91 %, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=45 mm, Leistung=120 VA, Länge=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Chassismontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B (130°C), Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=2x 25 VAC, Sekundärstrom=2x 2.4 A, Serien=120VA Economy Series
Weitere Suchbegriffe: noratel ringkerntrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.