Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkerntransformator, 120VA, 2x 24 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15612478
Hersteller:
     Noratel
Herst.-Nr.:
     AA-58042 RM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
noratel ringkerntrafo 120va
ringkerntrafo
Ringkerntransformator, Typ=AA-58042 RM, Ausgänge=2, Durchmesser=97 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=48 Hz, Höhe=45 mm, Leistung=120 VA, Länge=-999, Anschlussart=Kabel, 200 mm, Kerntyp=Bandgewickelt, Montageart=Chassismontage, Schutzart=IP00, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=2x 24 VAC, Sekundärstrom=2x 2.5 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
73 mm
Tiefe:
128 mm
Bruttogewicht:
1265 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Weitere Suchbegriffe: noratel ringkerntrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.