Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manschette, wärmeschrumpfend 3.2 ... 6.3mm 1m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15507738
Hersteller:
     AWAG
Herst.-Nr.:
     MP2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Manschette, wärmeschrumpfend
Manschette, wärmeschrumpfend, Typ=MP2, A=6.3 mm, B=3.2 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, C=1 mm, Durchschlagfestigkeit=12 kV/mm, Länge=1 m, Hülsenfarbe=Schwarz, Hülsenmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
991 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 15,39* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.