Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabelhalter, 150mm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15500117
Hersteller:
     Schnepp
Herst.-Nr.:
     MHS 4025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabelhalter
Laborkabelhalter, Typ=MHS 4025, Breite=50 mm, Grösse (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Länge=150 mm, Aufnahmeschaft=Leitungs-Rack-Set, Geeignet für=2-mm- und 4-mm-Anschlusskabel, Inhalt=Lead Rack Set HS 25 Rail 20 x MH 4000 Brackets Instruction & Mounting Material Plastic Bag, Material=Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DM
Höhe:
5 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
136 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.