Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagventil, AS2052F-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15424125
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AS2052F-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drosselrückschlagventil, Typ=AS2052F-08, Anschlüsse=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=100 kPa, Durchflussrate max.=460 L/min, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT) Messing, Ventiltyp=Drehzahlregler, Verbindungsgrösse Ausgang=Ø8 mm, One-Touch-Steckverbinder, Verbindungsgrösse Eingang=Ø 8 mm, One-Touch-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
21 mm
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481309990
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 9,05*
€ 12,43*
3 Tage
339
1
€ 8,90*
ab € 9,00*
€ 12,49*
1
€ 8,95*
ab € 10,03*
€ 14,23*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 10,84*
€ 14,94*
Lager 115
1
1
€ 5,95*
ab € 12,35*
€ 18,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
AS-25D
ab € 2,86*
Zubehör
SMC
AS2201F-U02-08
ab € 9,53*
Zubehör
SMC
EAS2000-F02
ab € 13,61*
Zubehör
SMC
EAS3500-F02
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.