Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverstärker, 0.1...1.0 MPa, 2 ... 50 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15424030
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VBA20A-F03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbooster
Druckverstärker
Druckluftverstärker
druckluftverstärker smc
Druckverstärker, Typ=VBA20A-F03, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=2 °C, Durchflussrate=1000 L/min, Einstelldruck max.=1 MPa, Einstelldruck min.=200 kPa, Höhe=176 mm, Länge=300 mm, Prüfdruck=1.5 MPa, Versorgungsdruck max.=1 MPa, Versorgungsdruck min.=100 kPa, Gehäusematerial=-999, Medium=Druckluft, Produktart=Booster-Regler, Verbindungsgrösse=G3/8“ Gewindebuchse, Verhältnis Drucksteigerung=Zweifach
Weitere Suchbegriffe: druckluftverstärker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 435,15*
€ 488,45*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 446,99*
€ 488,83*
2 Tage
71
€ 5,90*
ab € 455,53*
€ 496,12*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 527,76*
€ 568,81*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 597,83*
€ 676,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,27*
€ 804,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,86*
€ 784,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,16*
€ 723,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,97*
€ 718,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,83*
€ 711,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
VBAT20AF-RV-Q
ab € 467,05*
Zubehör
SMC
VBAT38AF-RV-Q
ab € 571,60*
Zubehör
SMC
G36-10-01
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.