| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15423913 Herst.-Nr.: AS2201F-01-06S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drosselrückschlagventil, Typ=AS2201F-01-06S, Anschlüsse=2, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=100 kPa, Durchflussrate max.=230 L/min, Durchflussrate min.=0 L/min, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT) Messing, Ventiltyp=Drehzahlregler, Verbindungsgrösse Ausgang=Ø6 mm, One-Touch-Steckverbinder, Verbindungsgrösse Eingang=R1/8", Gewindestif |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 7,05* | € 9,84* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,70* | € 10,99* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,68* | € 14,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|