Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-Ablösewerkzeug, TG-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15423898
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TG-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Ablösewerkzeug
Schlauch-Ablösewerkzeug, Typ=TG-1, Länge=-999, Geeignet für=TG Series Tubes, Material Zubehör=-999, Produktart=Schlauchlöser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
20 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
38 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 8,84*
€ 12,30*
2 Tage
15
1
€ 8,90*
ab € 8,80*
€ 12,40*
1
€ 8,95*
ab € 8,80*
€ 12,78*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 10,69*
€ 14,85*
Lager 115
3
1
€ 5,95*
ab € 11,48*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.