| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15423646 Herst.-Nr.: K4-10-50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Manometer, Typ=K4-10-50, Aussendurchmesser=50 mm, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Genauigkeit=2.5 %, Nenndruck max.=1 MPa, Nenndruck min.=0 MPa, Druckmessgerät Typ=Rückseitiger Zugang, Material Druckmessgerät=ABS, Montageart=Panelmontage, Verbindungsgrösse=G 1/4" Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 50 mm | Nettogewicht: | 57 g | Tiefe: | 55 mm | Bruttogewicht: | 57 g | Breite: | 55 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9026204000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,12* | € 8,74* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,63* | € 9,01* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,02* | € 9,19* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,86* | € 9,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,79* | € 9,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|