Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer, K8-10-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15423644
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     K8-10-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer, Typ=K8-10-50, Aussendurchmesser=50 mm, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Genauigkeit=2.5 %, Nenndruck max.=1 MPa, Nenndruck min.=0 MPa, Druckmessgerät Typ=Rückseitiger Zugang, Material Druckmessgerät=ABS, Verbindungsgrösse=G1/8"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
50 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
57 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026204000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 7,06*
1
€ 8,95*
ab € 5,09*
€ 7,52*
Lager 115
12
1
€ 5,95*
ab € 6,27*
€ 9,80*
2 Tage
18
1
€ 8,90*
ab € 6,95*
€ 9,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.