Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer, K8-4-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15423642
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     K8-4-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer, Typ=K8-4-40, Aussendurchmesser=39 mm, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Genauigkeit=2.5 %, Nenndruck max.=400 kPa, Nenndruck min.=0 MPa, Druckmessgerät Typ=Rückseitiger Zugang, Material Druckmessgerät=ABS, Verbindungsgrösse=G1/8"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026204000
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druck messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 6,33*
€ 8,67*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,86*
€ 9,13*
1
€ 8,95*
ab € 6,19*
€ 9,37*
2 Tage
30
1
€ 8,90*
ab € 6,96*
€ 9,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.