| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15421809 Herst.-Nr.: 3610KL-04W-B50-P00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Axiallüfter, Typ=3610KL-04W-B50-P00, Betriebsspannung, max.=13 V, Betriebsspannung, min.=6 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=93 m³/h, Gebläsedrehzahl=3200 min -1 , Geräuschpegel=41 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=315 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=3610KL |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,89* | € 16,33* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,90* | € 16,34* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,30* | € 20,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,05* | € 23,37* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,95* | € 46,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|