Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse 47x119x151mm 108 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421541
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03113.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizgebläse
Heizgebläse, Typ=03113.0-00, Breite=151 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=119 mm, Luftstrom=108 m³/h, Tiefe=47 mm, Art des Heizsystems=Lüfter, Montage=35-mm-DIN-Schiene EN 60715
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
930 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
930 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8516299900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.