Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse 47x80x112mm 35 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421540
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03103.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizgebläse
Heizgebläse, Typ=03103.0-00, Breite=112 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=80 mm, Luftstrom=35 m³/h, Tiefe=47 mm, Art des Heizsystems=Lüfter, Montage=35-mm-DIN-Schiene EN 60715
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,88*
€ 327,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,37*
€ 319,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,57*
€ 252,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.