Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 41x41x12mm 5V 5.7m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421320
Hersteller:
     Micronel
Herst.-Nr.:
     F41LM-005XK-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=F41LM-005XK-9, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=41 mm, Durchflussrate=5.7 m³/h, Gebläsedrehzahl=4100 min -1 , Geräuschpegel=13 dBA, Höhe=41 mm, Nennspannung=5 V, Nennstrom max.=89 mA, Tiefe=12 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.