Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläse Zentrifugal DC Kugellager 120.6x37.3x120.6mm 24V 49dBA 40m³/h Litze, 2-polig IP54 / IP68 RL 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421091
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL90-18/14N
EAN/GTIN:
     5059039109302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Gebläse, Typ=RL90-18/14N, Alternative (Alias)=9594310400, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=37.3 mm, Durchflussrate=40 m³/h, Durchmesser Steckdose=80 mm, Gebläsedrehzahl=2500 min -1 , Geräuschpegel=49 dBA, Höhe=120.6 mm, Innendurchmesser=57.6 mm, Nennspannung=24 V, Stromstärke, max.=-999, Tiefe=120.6 mm, Anschlussart=Litze, 2-polig, Art des Gebläses=Zentrifugal, Lagertyp=Kugellager, Schaltart=Mechanisch, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP54 IP68, Serien=RL 90
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
400 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
400 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414599590
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 60,69*
€ 72,36*
1
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 100,49*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 67,42*
€ 102,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.