Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 92x92x25mm 12V 72m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421010
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3412NGMV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=3412NGMV, Alternative (Alias)=9292506333, Betriebsspannung, max.=14 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=72 m³/h, Gebläsedrehzahl=2300 min -1 , Geräuschpegel=28 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=12 V, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 39,17*
€ 51,37*
Lager 115
16
Frei Haus
ab € 33,99*
€ 51,40*
€ 8,95*
ab € 34,96*
€ 56,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,78*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,84*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,64*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,29*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,36*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 34,31*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,37*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 4,15*
Zubehör
ebm-papst
LZ370
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.