Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgerät 60x65x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15413125
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14003.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heater
Heizgerät, Typ=14003.0-00, Breite=70 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=65 mm, Tiefe=60 mm, Montage=35-mm-DIN-Schiene EN 60715
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
68 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
251 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8516299100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 31,80*
€ 57,40*
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 40,34*
€ 61,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.