Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 60x60x15mm 24V 29m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15412093
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     614F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=614F, Alternative (Alias)=9291708612, Betriebsspannung, max.=26.4 V, Betriebsspannung, min.=21.6 V, Breite=60 mm, Durchflussrate=29 m³/h, Gebläsedrehzahl=3900 min -1 , Geräuschpegel=27 dBA, Höhe=60 mm, Nennspannung=24 V, Tiefe=15 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
36,98 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,41*
€ 26,86*
€ 6,90*
ab € 19,48*
€ 26,98*
Lager 115
136
€ 5,95*
ab € 16,63*
€ 28,72*
€ 3,90*
ab € 22,08*
€ 30,31*
€ 5,90*
ab € 17,55*
€ 31,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ28
ab € 1,46*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 30,86*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 11,26*
Zubehör
ebm-papst
FF172
ab € 48,14*
Zubehör
ebm-papst
FF60
ab € 37,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ 281
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.