Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläse DC 24V 64m³/h 127x25.4x127mm RLF 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15412065
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RLF100-11/14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Gebläse, Typ=RLF100-11/14, Alternative (Alias)=9593507052, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Breite=25.4 mm, Durchflussrate=64 m³/h, Durchmesser Steckdose=78 mm, Gebläsedrehzahl=5100 min -1 , Geräuschpegel=-999, Höhe=127 mm, Nennspannung=24 V, Stromstärke, max.=-999, Tiefe=127 mm, Anschlussart=Einzelne Litze, Art des Gebläses=Zentrifugal, Lagertyp=Kugellager, Schaltart=Elektronisch, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=RLF 100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 64,24*
€ 76,12*
1
€ 8,95*
ab € 61,32*
€ 81,02*
Lager 115
7
1
Frei Haus
ab € 77,09*
€ 111,59*
1
€ 5,90*
ab € 89,19*
€ 112,70*
1 Tag
483
1
Frei Haus
ab € 95,72*
€ 162,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,13*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.