Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterdichtung 60 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15412028
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     FGA-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüfterdichtung
Lüfterdichtung, Typ=FGA-60, Breite=60 mm, Länge=60 mm, Dichtungsmaterial=Silikon-Kautschuk, Flammwidrig=Nein, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
3,23 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.