| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15411842 Herst.-Nr.: 9.603.25 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anschlusskabel, Typ=9.603.25, Aufnahmeschaft=Verbindungskabel Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | AT | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 84 g | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 84 g | Breite: | 10 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544421000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,82* | € 25,57* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,32* | € 26,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|