Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15410324
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ126
EAN/GTIN:
     5059039104345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Anschlusskabel, 1 m, Typ=LZ126, Aufnahmeschaft=Verbindungskabel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter papst, axial gebläse, Anschlusskabel, 1 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 6,61*
€ 5,00*
ab € 4,64*
€ 6,98*
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 7,08*
€ 3,90*
ab € 5,26*
€ 7,87*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,17*
€ 12,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.