Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC 172x172x38mm 230V 330m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15410320
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     7056ES/W2E142-BB01-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=7056ES/W2E142-BB01-01, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=172 mm, Durchflussrate=330 m³/h, Gebläsedrehzahl=2800 min -1 , Geräuschpegel=52 dBA, Höhe=172 mm, Nennspannung=230 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=Steckkontakt, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, Serien=7056
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.