| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15410238 Herst.-Nr.: 4850Z EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Axiallüfter, Typ=4850Z, Alternative (Alias)=9274014829, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=119 mm, Durchflussrate=100 m³/h, Gebläsedrehzahl=1700 min -1 , Geräuschpegel=26 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=230 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=Steckkontakt, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP20 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | HU | Höhe: | 39 mm | Nettogewicht: | 539 g | Tiefe: | 120 mm | Bruttogewicht: | 539 g | Breite: | 120 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8414592590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,74* | € 53,51* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 39,57* | € 53,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,13* | € 55,16* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,61* | € 56,23* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 44,44* | € 64,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|