Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundschraube mit Pozidriv-Kopf M2.5 11mm Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15229638
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100-748
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundschraube
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Halsschraube
Bundschraube mit Pozidriv-Kopf, Typ=21100-748, Breite=2.5 mm, Länge=11 mm, Material=Vernickelter Stahl, Gewindegrösse=M2.5
Weitere Suchbegriffe: schroff halsschraube, halsschraube, Bundschraube mit Pozidriv-Kopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17,59*
€ 24,05*
Lager 115
75
Frei Haus
ab € 31,21*
€ 44,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.