Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Aluminium 108.6mm Aluminium Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15079314
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     ABD1000
EAN/GTIN:
     4049505157693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Aluminium
Deckel Aluminium, Typ=ABD1000, Alternative (Alias)=84101000, Breite=34.6 mm, Länge=108.6 mm, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.