Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusehälfte 160mm Aluminium Klar eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15069915
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     KOL 02 160 ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäusehälfte
Gehäusehälfte, Typ=KOL 02 160 ME, Breite=105 mm, Höhe=22 mm, Länge=160 mm, Farbe Zubehör=Klar eloxiert, Geeignet für=100-mm-Eurokarten, Material Zubehör=Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.