Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse Euromas 120x122x91mm Grau Polyester IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15065982
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02.121209.0 / P 332
EAN/GTIN:
     4250157900647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Universalgehäuse, Typ=02.121209.0 / P 332, Alternative (Alias)=04332000.H, Aussenmass Breite=120 mm, Aussenmass Höhe=91 mm, Aussenmass Tiefe=122 mm, Innenmass Breite=110 mm, Innenmass Höhe=80 mm, Innenmass Tiefe=112 mm, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polyester, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP66, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Konformität mit Normen=-999, Serie=Euromas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 61,08*
€ 100,72*
€ 3,50*
ab € 82,01*
€ 105,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.