Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse Euromas 64x58x34mm Aluminium Grau IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15062161
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     01.060603.0/A101
EAN/GTIN:
     4250157900012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Universalgehäuse, Typ=01.060603.0/A101, Alternative (Alias)=01101000.MT2, Aussenmass Breite=58 mm, Aussenmass Höhe=34 mm, Außenlänge=64 mm, Innenlänge=56.8 mm, Innenmass Breite=50.5 mm, Innenmass Höhe=28.5 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=34 mm, Spiel Schraubstift (Länge)=32 mm, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Aluminium, Gehäusetyp=Universal, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=-999, Serie=Euromas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.