Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse zur Montage auf DIN-Schiene CNMB 106x58x90mm Grau Polycarbonat IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15025952
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CNMB/6/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Gehäuse zur Montage auf DIN-Schiene, Typ=CNMB/6/KIT, Aussenmass Breite=106 mm, Aussenmass Höhe=90 mm, Aussenmass Tiefe=58 mm, Innenmass Höhe=86.5 mm, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP20, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Konformität mit Normen=-999, Serie=CNMB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
88,888 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
88,888 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, Gehäuse zur Montage auf DIN-Schiene
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,94*
€ 25,15*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 17,89*
€ 26,80*
1 Tag
35
pro Satz
€ 14,99*
ab € 19,59*
€ 29,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CNMB/6/PC
ab € 1,903*
Zubehör
CamdenBoss
CNMB/6/PG
ab € 1,48*
Zubehör
CamdenBoss
CNMB/3/TG508
ab € 0,575*
Zubehör
CamdenBoss
CNMB/3/TGS
ab € 0,511*
Zubehör
CamdenBoss
CNMB/3/TG508P
ab € 0,2933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.