Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse CVB 27x82x101mm Grün Polyamid IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15023304
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CVB225/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
Kunststoffgehäuse, Typ=CVB225/KIT, Aussenmass Breite=27 mm, Aussenmass Höhe=101 mm, Aussenmass Tiefe=82 mm, Innenmass Breite=19.5 mm, Innenmass Höhe=86 mm, Innenmass Tiefe=77 mm, Gehäusefarbe=Grün, Gehäusematerial=Polyamid, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP20, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Konformität mit Normen=-999, Serie=CVB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
49 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
49 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Kunststoffgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,91*
€ 15,18*
€ 8,95*
ab € 10,46*
€ 16,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1959128
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.