Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, M5, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14896882
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     9754051 HGS M5 FZB
EAN/GTIN:
     7611914110056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m5x1000
gewindestange
gewindestange m5
Gewindestange, Typ=9754051 HGS M5 FZB, Alternative (Alias)=1173294, Nennlänge=1 m, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M5, Grösse Schraubenkopf=-888, Konformität mit Normen=DIN 975, Schraubentyp=Gewindestange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
116 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318154290
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.