Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Flachkopf, Torx, T30, M6, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14887237
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 4851 M6X16MM
EAN/GTIN:
     7611914017980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Schraube, Typ=BN 4851 M6X16MM, Alternative (Alias)=1148664, Head Diameter=11.3 mm, Nennlänge=16 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M6, Grösse Schraubenkopf=T30, Konformität mit Normen=ISO 14581, Schraubentyp=Flachkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,171*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3901*
€ 0,46422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.