Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Flachkopf, Torx, T20, M4, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14887226
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 4851 M4X10MM
EAN/GTIN:
     7611914017874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Schraube, Typ=BN 4851 M4X10MM, Alternative (Alias)=1148540, Head Diameter=8.4 mm, Nennlänge=10 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M4, Grösse Schraubenkopf=T20, Konformität mit Normen=ISO 14581, Schraubentyp=Flachkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2343*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5569*
€ 0,66271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5169*
€ 0,61511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3922*
€ 0,46672
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3822*
€ 0,45482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2943*
€ 0,35022
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2343*
€ 0,27882
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.