Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T30, M6, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14886979
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 4850 M6X16MM
EAN/GTIN:
     7611914017690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Schraube, Typ=BN 4850 M6X16MM, Alternative (Alias)=1146130, Head Diameter=10 mm, Nennlänge=16 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M6, Grösse Schraubenkopf=T30, Konformität mit Normen=ISO 14580, Schraubentyp=Zylinder
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3633*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6457*
€ 0,76838
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6057*
€ 0,72078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4533*
€ 0,53943
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3633*
€ 0,43233
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.