Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T30, M6, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14886978
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 4850 M6X10MM
EAN/GTIN:
     7611914017676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Schraube, Typ=BN 4850 M6X10MM, Alternative (Alias)=1146114, Head Diameter=10 mm, Nennlänge=10 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M6, Grösse Schraubenkopf=T30, Konformität mit Normen=ISO 14580, Schraubentyp=Zylinder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
9 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Weitere Suchbegriffe: Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2821*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7304*
€ 0,86918
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6604*
€ 0,78588
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5063*
€ 0,6025
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4763*
€ 0,5668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3521*
€ 0,419
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2821*
€ 0,3357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.