Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Zylinder, Torx, T25, M5, 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14886975
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 4850 M5X20MM
EAN/GTIN:
     7611914017645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Schraube, Typ=BN 4850 M5X20MM, Alternative (Alias)=1146084, Head Diameter=8.5 mm, Nennlänge=20 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M5, Grösse Schraubenkopf=T25, Konformität mit Normen=ISO 14580, Schraubentyp=Zylinder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
3,68 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2072*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4384*
€ 0,5217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3383*
€ 0,40258
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2572*
€ 0,30607
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.